曜日別特売

マルチ環境計測器セット

マルチ環境計測器セット - エスコマルチ環境計測器セット - エスコマルチ環境計測器セット - エスコマルチ環境計測器セット - エスコマルチ環境計測器セット - エスコマルチ環境計測器セット - エスコ

ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。
大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。
測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。

仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避アズワン品番65-9276-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044988EA743AK-2
オープン
240,000
264,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする