曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入

コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金めっきりん青銅コンタクト素材を使用している場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6843アズワン品番65-7579-95内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640459595-2316113-6
580
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする