SAMTEC
端子ストリップ 8極 6.35mm 2列
仕様
●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5163
アズワン品番
65-7573-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64045977
PET-04-02-L-VT
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表