結束バンド 390mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 390mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80L W シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 355N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定

仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80L W●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2164アズワン品番65-7468-27内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64046424111-05460 T80L-PA66W-BK
6,140
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする