曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 - ARCOLECTRIC

ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3320アズワン品番65-7811-16内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64046887MP0045/3D0NN000S
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする