曜日別特売

結束バンド 225mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入

結束バンド 225mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Tシリーズ標準ケーブルタイ
広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適
特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2

仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:359-8190アズワン品番65-7463-79内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64047596111-12829 T120S-PA66-NA
4,540
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする