山一電機
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス
仕様
●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2901
アズワン品番
65-7489-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64049014
FAS-50-17
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表