押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST-NO

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST-NO - APEM

AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ
APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。
特長:
IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回
この製品群には以下が含まれます。
品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST-NO●パネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.2mm●IP保護等級:IP54●定格電圧:30V dc●コンタクト定格電流:2 @ 48 V dc A●アクチュエータ形状:プランジャ●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:190-0715アズワン品番65-7842-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640500469633AX1146
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする