エスコ
作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様
●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):2.66●全高(m):3.77●段数:9●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1250×3297×514●設置寸法(W)×(D)mm:1250×2115●重量(kg):70.3●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付
アズワン品番
65-9307-29
内容量
1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64050317
EA903BE-12A
オープン
¥
498,700
¥
548,570
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください