サンドビック
T-Max 旋削用セラミックチップ 610 6050 1セット 10個入
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
特に連続系仕上げ加工に推奨です。
一般旋削高硬度鋼加工用。
仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:高硬度材●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiN●加工形態:仕上げ切削●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:618-0213
アズワン品番
65-8266-96
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64050956
VNGA160408S01525
¥38,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください