曜日別特売

ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ

ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ - S&K(三興製作所)

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):2.5●刃長(mm):6●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:323-8970アズワン品番67-2251-14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64051315VS2T2.5
3,130
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする