SARAYA(サラヤ)
ウォシュボンG 50mL 1ケース 80本入
手洗いと同時に除菌ができます。
カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。
落ち着いたフローラルの香り。
仕様
●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状の液体●希釈(の有無):原液●使用方法:適量をとり、よく泡立てて、手洗いや洗顔に用いる。●吐出・噴射形状:液状●香料:フローラルの香り●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●▼キャップ:PP●単品サイズ:W36×D36×H112mm●単品重量:76g
アズワン品番
67-2388-60
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1ケース(80本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052085
23937
¥
44,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください