曜日別特売

微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ

微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ - 長野計器

空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。

仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:kPa_1~5●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64052959CL13-291
19,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする