曜日別特売

AC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付

AC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付 - エスコAC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付 - エスコ

温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。
安心安全・元電源を保護します。
手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。
漏電遮断器付きで安全性抜群。
工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。

仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付アズワン品番65-9286-26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053379EA815BS-12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする