曜日別特売

バックプレーンコネクタ メス 110 極 5 列 ライトアングル 1セット 12個入

バックプレーンコネクタ メス 110 極 5 列 ライトアングル 1セット 12個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプB●オス/メス:メス●極数:110●カラム数:22●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0023アズワン品番65-7654-30内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053826352152-1
30,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする