WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 1379シリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 100個入
仕様
●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1379●長さ:30mm●コード番号:190-8559
アズワン品番
65-7746-83
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64054754
691137910004
¥35,700
¥
34,980
¥38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください