エスコ
路面道路標識 EA983BZシリーズ
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
仕様
●サイズ(mm):120×280●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:3●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
アズワン品番
65-9336-08
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64055138
EA983BZ-3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください