Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ(バランス時)。 14 ポジション、2.9 A の電流を使用。黒色 LCP 絶縁材
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:14●コネクタBのコンタクト数:14●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:355.6mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9398アズワン品番65-7445-56内容量1個