ジーベック
レディスラットズボン モスグリーン 1699-61シリーズ
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
15
番号
コード:123-6573
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78~84
ヒップ(cm)
111
アズワン品番
65-8386-29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64056958
1699-61-15
¥5,656
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください