曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8801アズワン品番65-7523-24内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057430649005127222
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする