SAMTEC
端子ストリップ 16極 6.35mm 2列 1セット 18個入
仕様
●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5167
アズワン品番
65-7571-34
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64057448
PET-08-02-L-RA-SD
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表