曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.8mm 2列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.8mm 2列 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ミニダイナミックシリーズ基板実装ヘッダは、ワイヤ対基板接触器システム( 20 極、2 列)を備えた水平のヘッダです。ハウジングの色:黒 シュラウド

仕様●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1060アズワン品番65-7585-82内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640588392-2834465-0
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする