日本理化学器械(NRK)
テーパー用クランプ KCシリーズ
仕様
●TS用:15●色:クリーム●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-1523
アズワン品番
65-8670-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058857
KC-1523
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください