SAMTEC
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入
仕様
●入数:1チューブ(9個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D-RA●コード番号:200-0258
アズワン品番
65-7566-23
内容量
1セット(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64059286
IPS1-125-01-L-D-RA
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表