曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG150412SMRシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG150412SMRシリーズ - サンドビック

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SMR●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5732アズワン品番65-8186-64内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64060458DNMG150412SMR
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする