曜日別特売

IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 オス Micro-MaTch Industrialシリーズ 1セット 2500個入

IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 オス Micro-MaTch Industrialシリーズ 1セット 2500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

Micro-MaTch 電線用オスコネクタには、事前に組み立てられたカバーが付属しています。圧接( IDC )プロセス前後のリボンケーブルの優れた位置決めに適しています。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造及びマテハン機器 制御ユニット ロボット及びモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器

仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:24●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:189-5782アズワン品番65-7776-49内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640604942-215083-4
606,000
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする