コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T308MPMシリーズ

コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T308MPMシリーズ - サンドビック

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。

仕様●勝手:右●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●チップサイズ:11●s:3.59●re:0.8●iW:6.8●bs:1.2●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:156-7691アズワン品番65-8227-34内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64061666R39011T308MPM
15,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする