エスコ
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様
●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9741●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:300mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):364●材質:ステンレス
アズワン品番
65-9282-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64062594
EA770TB-32
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください