曜日別特売

基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 - SAMTEC

Samtec 0.50 mm 高速浮動コンタクトソケットストリップは、最大 60 個の浮動コンタクトの 2 列設計を採用しています。位置サイズは 30 ですボディ高: 4 mm

仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:15●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FS5●シリーズ番号:FS5-15●コード番号:196-6764アズワン品番65-7700-89内容量1セット(350個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64063206FS5-15-04.0-L-DV-TH-K-TR
286,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする