TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:2.5 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:238-4492
アズワン品番
65-7476-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64063276
T41511B9L25-003
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表