光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV

光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV - AMPHENOL
仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3602アズワン品番65-7779-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64064204MPOFTV20ZNN
58,800
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする