サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) TNMG160408PRシリーズ
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2346
アズワン品番
65-8257-03
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64065105
TNMG160408PR
¥
16,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください