曜日別特売

ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ

ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ - 潤工社

ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。

仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5846アズワン品番67-2262-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64068176BN-6X4-PT1/8-BSN
84
83
91(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする