NAC(長堀工業)
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
独自のシール方式により液だれを低減します。
スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。
低圧損、大流量を実現しました。
仕様
●サイズ:1/2●管用サイズ:15A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他
アズワン品番
65-8656-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64068316
CNS04P3
¥
9,240
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください