エスコ
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様
●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース
使用荷重(t)
15
アズワン品番
65-9341-36
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64069016
EA993KW-15
オープン
¥
546,000
¥
600,600
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください