テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
ALCパネル用に。
配線・配管サドル留めに。
内装下地材取付けに。
照明器具取付けに。
案内板取付けに。
- 仕様
- ●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807
- アズワン品番
- 67-2305-76
- 内容量
- 1パック(100本)
コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ






















