曜日別特売

接続式端子台 スクリュー 5-MTD BU UT 2シリーズ 24A 1袋 50個入

接続式端子台 スクリュー 5-MTD BU UT 2シリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です

仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437アズワン品番65-7504-61内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640701093064108
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする