シリアルケーブル 2m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ

シリアルケーブル 2m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 2 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0●コード番号:209-8199アズワン品番65-7449-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640702852926603
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする