SAMTEC
0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
仕様
●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8685
アズワン品番
65-7688-47
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64070696
HSEC8-120-01-L-RA
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください