コロターン111 旋削加工用チップ(122)

コロターン111 旋削加工用チップ(122) - サンドビックコロターン111 旋削加工用チップ(122) - サンドビックコロターン111 旋削加工用チップ(122) - サンドビック

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。

用途鋼用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4415内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63672816TPMT 06 T1 04-PF5.89821.9050.39693.96875
13,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672825TPMT 09 02 04-PF8.65222.381250.39695.55625
13,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63672834TPMT 09 02 04-PM8.65222.381250.39695.55625
13,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672850TPMT 09 02 08-PM7.67422.381250.79385.55625
13,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672859TPMT 11 03 04-PF10.02053.1750.39696.35
16,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672868TPMT 11 03 04-PM10.02053.1750.39696.35
16,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672877TPMT 11 03 08-PM9.04253.1750.79386.35
16,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672886TPMT 16 T3 04-PF15.51983.968750.39699.525
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672895TPMT 16 T3 04-PM15.51983.968750.39699.525
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672904TPMT 16 T3 08-PM14.54183.968750.79389.525
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする