コロターン107 旋削用ポジチップ(340)

コロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビック

重切削、バーピーリング、鉄道車輪向けです。

用途一般旋削鋼加工用。被削材PMK切刃長さ(mm)34.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4215内接円径(mm)38.1内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681977SBMT 38 12 32-XH12.7
85,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681986SCMT 38 09 32-XH9.525
85,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする