曜日別特売

80°菱形ネガチップ T-Max P 7125

80°菱形ネガチップ T-Max P 7125 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 7125 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 7125 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 7125 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 7125 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 7125 - サンドビック

精密級のCBNチップです。
最新のPVDコーティングです。
外径加工に最適なネガチップです。

用途
高硬度材加工用。
連続~軽断続加工に。
仕上げ加工用。
被削材H勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)12.7内容量1箱(5個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857266CNGM120412F-HGR3.51.2
49,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857275CNGM120408F-HGR3.50.8
49,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857284CNGA120416S02035F2.81.6
40,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857300CNGA120412S02035F2.41.2
40,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857309CNGA120408S02035F2.50.8
40,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857485CNGX1204L025-18HXA3.250
106,500
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857494CNGA120416S01025H2.81.6
82,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857510CNGA120412S01525H2.41.2
82,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857519CNGA120412S01520HWH2.41.2
94,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857528CNGA120408S01525H2.50.8
82,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857537CNGA120408S01520HWH2.50.8
94,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857546CNGA120408S01520HWG2.50.8
94,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857555CNGA120404S01525H2.60.4
82,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857564CNGA120404S01520HWH2.60.4
94,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする