サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
ドライ・ウェット対応です。
用途
一般旋削鋼加工用。
不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
被削材
P
切刃長さ(mm)
11.5
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
4335
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63723889
SNMM 12 04 12-MR
¥18,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください