サンドビック
三角形ネガチップ T-Max P 7105
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7105
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856304
TNGA160404S01525H
2.79
0.4
¥110,500
¥
99,980
¥109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856320
TNGA160408S01525H
2.5
0.8
¥110,500
¥
99,980
¥109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856329
TNGA160412S01525H
2.21
1.2
¥110,500
¥
99,980
¥109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください