曜日別特売

コロスレッド266

コロスレッド266 - サンドビックコロスレッド266 - サンドビックコロスレッド266 - サンドビックコロスレッド266 - サンドビックコロスレッド266 - サンドビックコロスレッド266 - サンドビックコロスレッド266 - サンドビック

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN切刃数3内容量1箱(10個)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63822239266RL-22AC01A060MPMSKN5.56261125
77,300
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63822248266RL-22AC01A060MPMSKN5.56261135
77,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63825915266RG-16MM01F080EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63825924266RG-16MM01F100EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63825940266RG-16MM01F125EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63825949266RG-16MM01F150EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63825958266RG-16MM01F175EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
63825967266RG-16MM01F200EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63825976266RG-16MM01F250EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63825985266RG-16MM01F300EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63825994266RG-16NT01C080MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826010266RG-16UN01A100MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826019266RG-16UN01A110MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826028266RG-16UN01A130MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826037266RG-16UN01C080MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826046266RG-16UN01C180MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826055266RG-16UN01C240MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826064266RG-16VM01F001EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63826080266RG-16VM01F002EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826089266RL-16MM01A050MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826098266RL-16MM01A050MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826107266RL-16MM01A075MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826116266RL-16MM01A075MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63826125266RL-16MM01A100MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826134266RL-16MM01A100MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826150266RL-16MM01A125MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63826159266RL-16MM01A150MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826168266RL-16MM01A150MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826177266RL-16MM01A175MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826186266RL-16MM01A200MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826195266RL-16MM01A200MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826204266RL-16MM01A250MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826220266RL-16MM01A250MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826229266RL-16MM01A300MPMNKS3.968751125
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826238266RL-16MM01A300MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63826247266RL-16UN01C080MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826256266RL-16UN01C120MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826265266RL-16UN01C140MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826274266RL-16UN01C160MPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826290266RL-16VM01F001EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63826299266RL-16VM01F002EPMSKN3.968751135
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする