曜日別特売

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330) - サンドビックT-Max U-ロック ねじ切りチップ(330) - サンドビックT-Max U-ロック ねじ切りチップ(330) - サンドビック

T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ
コーティング超硬チップ
クイックチェンジ式

用途
内径ねじ切り加工用。
切りくず処理対策用。
シャープな刃先が必要な加工用。
チップ厚さ(mm)3.175切刃数3内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
コーティング
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63821740L166.0L-11UN01-140MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63821749L166.0L-11UN01-160MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63821758L166.0L-11UN01-180MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63821767L166.0L-11UN01-200MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63821776L166.0L-11UN01-240MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63821785L166.0L-11UN01-280MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63821794L166.0L-11UN01-320MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63821810R166.0L-11MM01-100PKMSTIALN+TIN4125
36,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63821828R166.0L-11NT01F180MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63821837R166.0L-11VM01C001MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63821819R166.0L-11NT01F140MPKSTIN1020
34,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする