コロターン111 ボーリングバイト、バックボーリング用

コロターン111 ボーリングバイト、バックボーリング用 - サンドビックコロターン111 ボーリングバイト、バックボーリング用 - サンドビックコロターン111 ボーリングバイト、バックボーリング用 - サンドビック
仕様内径用バイト切刃長さ(mm)7.8適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05973676A16R-SDUPL 07-EX601-4020
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05973712A16R-SDUPR 07-EX601-4062
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする