サンドビック
ファインボーリングヘッド用超硬ボーリングバイト
高送りによる高生産性加工を実現します。
チップ工具寿命が飛躍的に向上します。
あらゆる送り方向に加工可能です。
用途
別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径旋削加工に。
形状
三角形
質量(kg)
0.08
寸法D1(mm)
-
勝手
右勝手
寸法dmm(mm)
16
切込み角Kr(°)
90
寸法γ(°)
0
チップタイプ
超硬ソリッド
クランプシステム
ピンロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法D21(mm)
加工径Dc(Φmm)最小-最大
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11027773
R429U-E16-0301501A
76
15
2.6
3.0-9.0
¥
31,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11027782
R429U-E16-0502502A
86
25
4.0
5.0-11.0
¥
31,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください