曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ - AMPHENOL

Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回

仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7430アズワン品番65-7454-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64096280M12B-05BMMM-PL8D05
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする