ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ナイロン編組
融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。

仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5419アズワン品番65-7468-50内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098310170-40302 HEGPA6603-PA66-GY
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする